Combinatietang, gepolijst 140 mm

Artikelnummer: 701500 140
op aanvraag
Op voorraad
77 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 140 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 1,8 mm
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ 2,8 mm
Norm DIN ISO 5746
Bekeigenschap getand
Greep bekleed met kunststof
Materiaal Speciaal gereedschapsstaal
Oppervlak Tang gezwart, kop gepolijst
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 701500 140
EAN/GTIN 4003773215196
Nummer fabrikant 03 01 140

Omschrijving

Uitvoering:

Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 60 HRC).
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal.