Pinza universale, lucidata, Lunghezza complessiva: 140mm

Codice art.: 701500 140
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 140 mm
Valori di taglio: filo duro fino a ⌀ 1,8 mm
Valori di taglio: filo semiduro fino a ⌀ 2,8 mm
Norma DIN ISO 5746
Caratteristica ganasce dentati
Impugnatura rivestita in plastica
Materiale Acciaio speciale per utensili
Superficie Pinza bonderizzata nera, testa lucidata
Antiscintilla no
Tipo di prodotto Pinza multifunzione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 701500 140
EAN / GTIN 4003773215196
Codice del produttore 03 01 140
Produttore/persona responsabile KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descrizione

Esecuzione:

Superfici di presa zigrinate. Taglienti temprati a induzione (circa 60 HRC).
Pinza bonderizzata nera, testa in esecuzione lucidata, manici rivestiti in plastica.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiale:

Acciaio speciale per utensili.