{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał |
Specjalna stal narzędziowa
|
|
| Powierzchnia |
Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
|
|
| Długość całkowita L |
160 mm
|
|
| Właściwości |
Funkcja cięcia
|
|
| Kształt szczęk |
wersja płaska
|
|
| Położenie szczęk |
proste
|
|
| Wykonanie szczęk |
Ząbkowane
|
|
| Możliwość użycia do |
Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
|
|
| Średnica maks., Drut (średnio twardy) |
3,1 mm
|
|
| Średnica maks., Drut (twardy) |
2 mm
|
|
| Typ przegubu |
Przegub przetykowy
|
|
| Ze sprężyną rozwierającą |
tak
|
|
| Kolor |
Czerwony; Czarny
|
|
| Wersja |
2K
|
|
| Materiał, uchwyt |
z tworzywa sztucznego
|
|
| Zawartość |
część pojedyncza
|
|
| Rodzaj produktu |
Kombinerki
|
|
| Metoda produkcji |
Hartowana
|
|
| Norma |
DIN ISO 5746
|
|
| Trzonek/uchwyt |
uchwyt
|
| Numer artykułu | 701500 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773040996 | |
| Numer producenta | 03 01 160 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |