Młotek inżynierski 1/2 funta L.290mm

Nr art.: 70120005
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu młotek ślusarski
Masa całkowita 0,32 g
Długość bijaka 82 mm
Materiał bijaka stal
Długość całkowita 292 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar imperialny
Masa bez trzonka, wymiar imperialny 1/2 lb
Długość, Trzonek 290 mm
Materiał, Trzonek drewno jesionowe
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70120005
EAN / GTIN 4018754041077
Numer producenta 70120005
Numer L L60010 1228
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Właściwości:
  • z trzonkiem z jesionu

Cecha szcz.:

  • funt: 1/2 funta
  • L1: 290 mm
  • L2: 82 mm
  • Długość w mm (L): 292 mm
  • Masa: 320 g