• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto

Martello da ingegnere 1/2lb. L.290mm

Codice art.: 70120005
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto martello per meccanica
Peso totale 0,32 g
Lunghezza della testina 82 mm
Materiale testa acciaio
Lunghezza complessiva 292 mm
Unità peso senza manico sistema imperiale
Peso senza manico, sistema imperiale 1/2 lb
Lunghezza, Manico 290 mm
Materiale, Manico legno di frassino
Contenuto parte singola
Manico/impugnatura Manico

Identificazione e classificazione

Codice articolo 70120005
EAN / GTIN 4018754041077
Codice del produttore 70120005
Numero-L L60010 1228
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descrizione

Descrizione:

Caratteristiche:
  • con manico in frassino

Proprietà:

  • lb.: 1/2 lb.
  • L1: 290 mm
  • L2: 82 mm
  • Lunghezza mm (L): 292 mm
  • Peso: 320 g