{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vrsta izdelka | ključavničarsko kladivo | |
| Skupna masa | 0,32 g | |
| Dolžina glave | 82 mm | |
| Material, glava | jeklo | |
| Skupna dolžina | 292 mm | |
| Enota teže brez ročaja | imperialno | |
| Masa brez ročaja, imperialno | 1/2 lb | |
| Dolžina, roč. | 290 mm | |
| Material, roč. | jesenov les | |
| Vsebina | posamezni del | |
| Držalo/ročaj | roč. |
| Številka izdelka | 70120005 | |
| EAN/GTIN | 4018754041077 | |
| Številka proizvajalca | 70120005 | |
| L-število | L60010 1228 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |