Marteau d’ingénieur 1/2lb. L.290mm

Réf.: 70120005
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
Matériau tête acier
Longueur totale 292 mm
Longueur tête 82 mm
Unité poids sans manche système impérial
Poids sans manche, système impérial 1/2 lb
Longueur, manche 290 mm
Matériau, manche frêne
Type de produit marteau rivoir
Poids total 0,32 g
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 70120005
EAN / GTIN 4018754041077
Réf. fabricant 70120005
Article hors catalogue L60010 1228
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • avec manche en frêne

Caractéristique(s):

  • lb.: 1/2 lb.
  • L1: 290 mm
  • L2: 82 mm
  • Longueur mm (L): 292 mm
  • Poids: 320 g