{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Druh produktu | zámečnické kladivo | |
| Hmotnost celkem | 0,32 g | |
| Délka hlavy | 82 mm | |
| Materiál hlava | ocel | |
| Celková délka | 292 mm | |
| Jednotná hmotnost bez násady | imperiální | |
| Hmotnost bez násady, imperiální | 1/2 lb | |
| Délka, Násada | 290 mm | |
| Materiál, Násada | jasanové dřevo | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Násada/rukojeť | Násada |
| Katalogové číslo | 70120005 | |
| EAN / GTIN | 4018754041077 | |
| Číslo výrobce | 70120005 | |
| L-číslo | L60010 1228 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |