Mallet 1250 g L.260mm

Nr art.: 70111015
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
Norma DIN 6475
Długość całkowita 270 mm
Długość bijaka 100 mm
Zespół masa bez trzonka wymiar metryczny
Masa bez trzonka 1 250 g
Osłona trzonka tak
Typ stal
Długość, Trzonek 260 mm
Materiał, Trzonek Drewno hikory
Powierzchnia wersja lakierowana
Rodzaj produktu pobijak
Masa całkowita 1,66 g
Zawartość część pojedyncza
Trzonek/uchwyt Trzonek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 70111015
EAN / GTIN 4018754306978
Numer producenta 70111015
Numer L L60010 7098
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Features:
  • Steel handle protection sleeve for optimum protection against mis-hits
  • Ergonomically shaped, double-curved handle made from hickory wood
  • Painted handle end for better grip
  • DIN 6475

Cecha szcz.:

  • Hammerhead weight: 1250
  • L1: 260 mm
  • L2: 100 mm
  • Length mm (L): 270 mm
  • Weight: 1660g