Marteau 1250 g L.260mm

Réf.: 70111015
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Norme DIN 6475
Longueur totale 270 mm
Longueur tête 100 mm
Unité poids sans manche système métrique
Poids sans manche 1 250 g
Protection du manche oui
Type acier
Longueur, manche 260 mm
Matériau, manche Bois Hickory
Surface avec vernis
Type de produit massette
Poids total 1,66 g
Sommaire pièce unique
Manche/poignée manche

Identification et classification

Référence article 70111015
EAN / GTIN 4018754306978
Réf. fabricant 70111015
Article hors catalogue L60010 7098
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • Douille de protection du manche en acier pour une protection optimale contre les mauvais coups
  • manche ergonomique à double courbure en bois d’hickory
  • extrémité de la poignée vernie pour une meilleure prise en main
  • DIN 6475

Caractéristique(s):

  • Poids de la tête de marteau: 1250
  • L1: 260 mm
  • L2: 100 mm
  • Longueur mm (L): 270 mm
  • Poids: 1660 g