Fäustel 1250 g L.260mm

Artikel-Nr.: 70111015
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70111015
EAN / GTIN 4018754306978
Herstellernummer 70111015
L-Nummer L60010 7098

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahl-Stielschutzhülse für optimalen Schutz gegen Fehlschläge
  • ergonomisch geformter, doppelt geschweifter Stiel aus Hickory-Holz
  • lackiertes Griffende sorgt für bessere Griffigkeit
  • entspricht DIN 6475
  • DIN- und Gewichtsangabe im Fäustelkopf eingeprägt

Merkmal:

  • Gewicht Hammerkopf: 1250
  • L1: 260 mm
  • L2: 100 mm
  • Länge mm (L): 270 mm
  • Gewicht: 1660 g