Mazo 1250 g L.260mm

Número de artículo: 70111015
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Norma DIN 6475
Longitud total 270 mm
Longitud de cabeza 100 mm
Unidad de peso sin mango sistema métrico
Peso sin mango 1.250 g
Protección mango
Tipo acero
Longitud, Mango 260 mm
Material, Mango Madera de nogal negro
Superficie lacado/a
Tipo de producto mazo
Peso total 1,66 g
Contenido pieza única
Mango Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 70111015
EAN / GTIN 4018754306978
Número del fabricante 70111015
Número L L60010 7098
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • Manguito de protección del mango de acero para una protección óptima contra los golpes erróneos
  • Mango ergonómico de doble curvatura de madera de nogal americano
  • Extremo del mango pintado para un mejor agarre
  • DIN 6475

Característica:

  • Peso del martillo: 1250
  • L1: 260 mm
  • L2: 100 mm
  • Longitud mm (L): 270 mm
  • Peso: 1660 g