Kombinerki chromowane z 2-komponentowymi nasadkami, długość całkowita: 200mm

Nr art.: 700940 200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
95 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Długość całkowita L 200 mm
Właściwości Funkcja cięcia
Kształt szczęk wersja płaska
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut (średnio twardy)
Średnica maks., Drut (średnio twardy) 3,8 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 2,5 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Niebieskie; Pomarańczowy
Wersja 2K
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Metoda produkcji Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5746
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 700940 200
EAN / GTIN 4045197416971
Numer producenta 700940 200
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Szczęki chwytne ząbkowane. ostrza dodatkowo hartowane indukcyjnie (ok. 60 HRC).
Szczypce chromowane, uchwyty z ergonomicznymi nasadkami z kilku rodzajów materiału z przyczepną powłoką Haptoprene.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, fosforowana manganowo.