{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Długość nominalna L | 18 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M6 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX® wewn. | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 25IPR | |
| Skok gwintu | 1 mm | |
| Wersja chwytowa | Teilgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Klasa wytrzymałości | 8.8 |
| Numer artykułu | 7006980 | |
| EAN / GTIN | 7291075421149 | |
| Numer producenta | 7006980 | |
| Numer L | L24000 684 |