SR M6X1-L18 IP25 Vis Torx

Réf.: 7006980
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 18 mm
Taille de filetage d1 M6
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte 25IPR
Pas de filetage 1 mm
Type de queue Teilgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Classe de résistance 8.8

Identification et classification

Référence article 7006980
EAN / GTIN 7291075421149
Réf. fabricant 7006980
Article hors catalogue L24000 684

Description

Description:

Vis Torx SR M6X1-L18 IP25