{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Con sede | no | |
| Lunghezza nominale L | 18 mm | |
| Misura del filetto d1 | M6 | |
| Profilo di azionamento | Profilo TORX® interno | |
| Dimensione azionamento | 25IPR | |
| Passo della filettatura | 1 mm | |
| Esecuzione codolo | Teilgewinde | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Vite da macchina | |
| Tipo di filettatura | M | |
| Classe di resistenza | 8.8 |
| Codice articolo | 7006980 | |
| EAN / GTIN | 7291075421149 | |
| Codice del produttore | 7006980 | |
| Numero-L | L24000 684 |