{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schraubenkopf-Form | Zylinderkopf | |
| mit Bund | nein | |
| Nennlänge L | 18 mm | |
| Gewindegröße d1 | M6 | |
| Antriebsprofil | TORX® Innen | |
| Antriebsgröße | 25IPR | |
| Gewindesteigung | 1 mm | |
| Schaft-Ausführung | Teilgewinde | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Maschinenschraube | |
| Gewindeart | M | |
| Festigkeitsklasse | 8.8 |
| Artikelnummer | 7006980 | |
| EAN / GTIN | 7291075421149 | |
| Herstellernummer | 7006980 | |
| L-Nummer | L24000 684 |