Śruba Torx

Nr art.: 7006412
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 13 mm
Rozmiar gwintu d1 M5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX® wewn.
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego T20
Wersja chwytowa Gwint częściowy
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Śruba maszynowa
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7006412
EAN / GTIN 7291075492828
Numer producenta 7006412
Numer L L24000 1746

Opis

Opis:

  • Śruba Torx SR M5X13 T20