SR M5X13 T20 Vis Torx

Réf.: 7006412
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Forme tête de vis tête cylindrique
Avec moyeu non
Longueur nominale L 13 mm
Taille de filetage d1 M5
Profil d’entraînement TORX® femelle
Taille d’empreinte T20
Type de queue Filetage partiel
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage filetage métrique à pas gros ISO

Identification et classification

Référence article 7006412
EAN / GTIN 7291075492828
Réf. fabricant 7006412
Article hors catalogue L24000 1746

Description

Description:

Vis Torx SR M5X13 T20