• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SR M5X13 T20 Torx Schraube

Artikel-Nr.: 7006412
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Nennlänge L 13 mm
Gewindegröße d1 M5
Antriebsprofil TORX® Innen
Antriebsgröße T20
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Einzelteil
Produktart Maschinenschraube
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7006412
EAN / GTIN 7291075492828
Herstellernummer 7006412
L-Nummer L24000 1746

Beschreibung

Beschreibung:

Torx Schraube SR M5X13 T20