Vijak SR M5X13 T20 Torx

Št. art.: 7006412
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom ne
Nazivna dolžina L 13 mm
Velikost navoja d1 M5
Pogonski profil TORX® notranji
Velikost pogona T20
Izvedba stebla Teilgewinde
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka strojni vijak
Vrsta navoja iSO metrični navoj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 7006412
EAN/GTIN 7291075492828
Številka proizvajalca 7006412
L-število L24000 1746

Opis

Opis:

Vijak Torx SR M5X13 T20