Szczypce masywne, polerowane, długość całkowita: 225mm

Nr art.: 700440 225
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
229 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia Powierzchnia czerniona; wersja polerowana
Długość całkowita L 225 mm
Właściwości Funkcja cięcia
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk proste
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut fortepianowy
Średnica maks., Drut fortepianowy 2,5 mm
Średnica maks., Drut (twardy) 3 mm
Typ przegubu Przegub przetykowy
Ze sprężyną rozwierającą tak
Kolor Czerwony; Czarny
Wersja 2K
Materiał, uchwyt powłoka z tworzywa sztucznego
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Kombinerki
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5746
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 700440 225
EAN / GTIN 4003773013198
Numer producenta 02 01 225
Producent/osoba odpowiedzialna KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Wykonanie:

Wydajne cięcie przy niskim nakładzie siły. Szczęki chwytne ząbkowane. Ostrza dodatkowo indukcyjnie hartowane (ok. 63 HRC), również do drutu fortepianowego.
Szczypce czernione, główka polerowana, uchwyty powlekane tworzywem sztucznym.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiał:

Specjalna stal narzędziowa, kuta matrycowo i hartowana w oleju.