Kraftkombitång, polerad 225 mm

Art-nr: 700440 225
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 225 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 3 mm
klippkapacitet pianotråd upp till ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Handtag med plastöverdrag
Tillverkningsprocess Induktionshärdade skär (ca 63 HRC)
Material Specialverktygsstål
Yta Kemiskt svärtad med polerat huvud
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 700440 225
EAN/GTIN 4003773013198
Tillverkarens nummer 02 01 225

Benämning

Utförande:

Stor skärförmåga med liten ansträngning. Räfflade gripytor. Skären även induktivhärdade (ca 63 HRC), även lämpliga för pianotråd.
Kemiskt svärtad tång, polerat huvud, plastklädda handtag.

Norm:

DIN ISO 5746.

Material:

Specialverktygsstål, sänksmitt och oljehärdat.