Kracht-combinatietang, gepolijst 225 mm

Artikelnummer: 700440 225
op aanvraag
Op voorraad
29 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 225 mm
Snijwaarden harde draad tot ⌀ 3 mm
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 2,5 mm
Norm DIN ISO 5746
Greep bekleed met kunststof
Productieproces Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC)
Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
Oppervlak gezwart, kop gepolijst
vonkvrij nee
Producttype Multifunctionele tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 700440 225
EAN/GTIN 4003773013198
Nummer fabrikant 02 01 225

Omschrijving

Uitvoering:

Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 63 HRC), ook geschikt voor pianodraad.
Tang gezwart, kop gepolijst, grepen met kunststof bekleed.

Norm:

DIN ISO 5746.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.