Cleşte universal de forţă, polizat, Lungimea totală: 225mm

Cod articol.: 700440 225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Denumirea producătorului Kraft-Kombizange
Culoarea negru
Forma fălcilor/gura plat
Poziția fălcilor/gurii dreaptă
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Recomandat pentru Cablu de cupru din multe fire; Sârmă de pian
Diametru max., Sârmă de pian 3 mm
Diametru max., Cablu de cupru din multe fire 2,5 mm
Secțiune transversală max., Cablu de cupru din multe fire 25 mm2
Mini teşitură Contur
Tip de îmbinare Articulaţie introdusă
Cu arc deschidere Da
Material, mâner plastic
Cuprins o singură parte
Tip produs Cleşte combinat
Caracteristici Funcţie debitare
Material Oţel special pentru scule
Suprafaţă Fosfatat; polizat
Procesul de fabricație Călit în ulei; Forjat în matriţă
Standard DIN ISO 5746
Lungimea totală L 225 mm
Coadă/mâner mâner

Identificare și clasificare

Cod articol 700440 225
EAN / GTIN 4003773013198
Număr producător 02 01 225
Producător/responsabil KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descriere

Execuţie:

Putere mare cu tăiere la un consum redus de energie. Fălci de prindere cu zimţi. Tăişuri călite suplimentar prin inducţie (cca. 63 HRC), recomandate şi pentru coardă de pian.
Cleşte negru fosfatat, cap lustruit, mânere izolate în plastic.

Standard:

DIN ISO 5746.

Material:

Oţel special pentru scule, forjat în matriţă şi călit în ulei.