Alicates universales, pulidos, Longitud total: 225mm

Número de artículo: 700440 225
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
220 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material
Acero especial para herramientas
Superficie
Atramentado/a; ejecución pulida
Longitud total L
225 mm
Características
Función de corte
Forma mordazas / boca
de punta
Posición mordazas / boca
recta
Versión mordaza/boca
Con dentado
Aptitud para
Alambre (duro); Alambre de piano
Diámetro máx., Alambre de piano
2,5 mm
Diámetro máx., Alambre (duro)
3 mm
Tipo de articulación
Articulación empotrada
con muelle de abertura
sí
Color
rojo; negro
Modelo
2 K
Material, mango
recubierto de plástico
Contenido
pieza única
Tipo de producto
Alicates universales
Procedimiento de fabricación
Con forjado en estampa; Material endurecido; Material templado en aceite
Norma
DIN ISO 5746
Mango
mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 700440 225
EAN / GTIN 4003773013198
Número del fabricante 02 01 225
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Rendimiento de corte elevado con poca aplicación de fuerza. Mordazas dentadas. Filos templados por inducción (aprox. 63 HRC), también adecuados para cuerda de piano.
Alicate atramentado en negro, cabeza pulida, mangos con revestimiento plástico.

Norma:

DIN ISO 5746.

Material:

Acero herramental especial, forjado en estampa y templado en aceite.