{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kształt łba śruby | Łeb wpuszczany | |
| Długość nominalna L | 20 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M5 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | stempel sześciokątny | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | SW4 | |
| Skok gwintu P | 0,8 mm | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Rodzaj produktu | Śruba maszynowa | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| Norma | DIN EN ISO 10642 |
| Numer artykułu | 7002997 | |
| EAN / GTIN | 7291075418392 | |
| Numer producenta | 7002997 | |
| Numer L | L24000 1128 |