SR M5X20 DIN7991 Vis d'assise

Réf.: 7002997
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Forme tête de vis tête fraisée
Longueur nominale L 20 mm
Taille de filetage d1 M5
Profil d’entraînement six-pans creux
Taille d’empreinte SW4
Pas de filetage P 0,8 mm
Type de queue Vollgewinde
Sommaire pièce unique
Type de produit vis pour machines
Type de filetage M
Norme DIN EN ISO 10642

Identification et classification

Référence article 7002997
EAN / GTIN 7291075418392
Réf. fabricant 7002997
Article hors catalogue L24000 1128

Description

Description:

Vis d'assise SR M5X20 DIN7991