{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tvar hlavy šroubů | Zápustná hlava | |
| Jmenovitá délka L | 20 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M5 | |
| Profil pohonu | vnitřní šestihran | |
| Velikost pohonu | OK4 | |
| Stoupání závitu P | 0,8 mm | |
| Provedení dříku | Vollgewinde | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Strojový šroub | |
| Druh závitu | M | |
| Norma | DIN EN ISO 10642 |
| Katalogové číslo | 7002997 | |
| EAN / GTIN | 7291075418392 | |
| Číslo výrobce | 7002997 | |
| L-číslo | L24000 1128 |