SR M5X20 DIN7991 Vite sede

Codice art.: 7002997
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pieces
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pieces
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Forma della testa della vite Testa svasata
Lunghezza nominale L 20 mm
Misura del filetto d1 M5
Profilo di azionamento esagono incassato
Dimensione azionamento SW4
Passo della filettatura P 0,8 mm
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Vite da macchina
Tipo di filettatura M
Normativa DIN EN ISO 10642

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7002997
EAN / GTIN 7291075418392
Codice del produttore 7002997
Numero-L L24000 1128

Descrizione

Descrizione:

Vite sede SR M5X20 DIN7991