Zestaw szczypiec płaskich półokrągłych, wykonanie długie 3-elem., liczba szczypiec: 3

Nr art.: 700115 3
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
654 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba szczypiec Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość Zestaw / asortyment
Liczba narzędzi 3 szt.
Rodzaj produktu Szczypce płaskie / okrągłe
Materiał stal chromowo-wanadowa
Oznaczenie producenta Flachrundzangen-Sortiment lange Ausführung 3-teilig
Typ szczypiec Szczypce płaskie, półokrągłe
Kształt szczęk Płaski, okrągły
Wykonanie szczęk Ząbkowane
Materiał szczęk stal chromowo-wanadowa
Kolor Czerwony; Czarny
Materiał, uchwyt z tworzywa sztucznego
Powierzchnia niklowane
Trzonek/uchwyt uchwyt

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 700115 3
EAN / GTIN 4045197347732
Numer producenta 700115 3
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidne szczypce ze stali chromowo-wanadowej, niklowane. Podwójne nakładki uchwytów z tworzywa sztucznego zapewniają dobrą przyczepność, szczęki ząbkowane od wewnątrz.

Zastosowanie:

Chwytanie i montaż głęboko położonych lub trudno dostępnych części.

W dostawie:

1 szczypce płasko-okrągłe, proste: 280 mm
1 szczypce płasko-okrągłe, odgięte o 45°: 280 mm
1 szczypce mechanika (do ściągania fajek świec zapłonowych): 280 mm