Ilgų replių prailgintomis žiaunomis rinkinys 3 vnt., Replių skaičius: 3

Prekės Nr.: 700115 3
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
663 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Replių skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Turinys rinkinys / asortimentas
Įrankių skaičius 3 vnt.
Produkto rūšis plokščios / apvalios replės
Apdirbama medžiaga chromo vanadžio plienas
Gamintojo pavadinimas Flachrundzangen-Sortiment lange Ausführung 3-teilig
Replių tipas Replės prailgintomis žiaunomis
Formos žiaunos / veržliaraktis plokšč.-apval.
Žiaunų / veržliarakčių modelis dantyt.
Medžiaga žiaunų / veržliarakčio chromo vanadžio plienas
Spalva raudona; juoda
Medžiaga, rankena iš plastiko
Paviršius nikeliuot.
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 700115 3
EAN / GTIN 4045197347732
Gamintojo numeris 700115 3
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos replės iš chromo vanadžio plieno, nikeliuotos. Dvigubos plastikinės užmovos, kad būtų patogu suimti, žiaunos iš vidaus dantytos.

Paskirtis:

Skirta darbui giliai esančiose arba sunkiai prieinamose vietose.

Tiekiama:

1 replės prailgintomis žiaunomis, tiesios: 280 mm
1 replės prailgintomis žiaunomis, lenktos 45° kampu: 280 mm
1 replės mechanikams (uždegimo žvakių kištukų nuėmimo replės): 280 mm