Jeu de pinces à becs demi-ronds, exécution longue 3 pièces, Nombre de pinces: 3

Réf.: 700115 3
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
647 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de pinces Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire jeu / Assortiment
Nombre d’outils 3 pc.
Type de produit pince à becs plats/Pince à becs ronds
Matériau acier au chrome-vanadium
Référence fabricant Flachrundzangen-Sortiment lange Ausführung 3-teilig
Type de pince Pinces à becs demi-ronds
Forme mors/mâchoire forme plate-ronde
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Matériau mors/mâchoire acier au chrome-vanadium
Couleur Rouge; noir
Matériau, poignée plastique
Surface nickelage
Manche/poignée poignée

Identification et classification

Référence article 700115 3
EAN / GTIN 4045197347732
Réf. fabricant 700115 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Pinces robustes en acier au chrome-vanadium, nickelé. Double gaine en plastique pour une bonne maniabilité, intérieur des mâchoires cranté.

Utilisation:

Préhension et montage de pièces profondes ou difficilement accessibles.

Livraison:

1 pince à becs demi-ronds, droite: 280 mm
1 pince à becs demi-ronds, courbée à 45°: 280 mm
1 pince de mécanicien (pince pour saisir les cosses de bougies): 280 mm