Garnitura polokroglih klešč, dolga izvedba 3-delne, Število klešč: 3

Št. art.: 700115 3
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
702 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število klešč Nastavi ceno 3 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vsebina komplet/garnitura
Število orodij 3 kos
Vrsta izdelka ploske/okrogle klešče
Material kromvanadijevo jeklo
Oznaka proizvajalca Flachrundzangen-Sortiment lange Ausführung 3-teilig
Vrsta klešč Polokrogle klešče
Oblika čeljusti/vilic ploščato-okroglo
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Material čeljusti/vilic kromvanadijevo jeklo
Barva rdeča; črna
Material, ročaj umetne mase
Površina nikljano
Držalo/ročaj ročaj

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 700115 3
EAN/GTIN 4045197347732
Številka proizvajalca 700115 3
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Robustne klešče iz kromvanadijevega jekla, nikljane. Dvojna prevleka ročajev iz umetne mase za dobro oprijemljivost, čeljusti znotraj nazobljene.

Uporaba:

Prijemanje in nameščanje nizko ležečih oz. težko dostopnih delov.

Obseg dobave:

1 polokrogle klešče, ravne: 280 mm
1 polokrogle klešče, 45° zakrivljene: 280 mm
1 klešče za mehanike (klešče za snemanje avtomobilskih svečk): 280 mm