Juego de alicates de boca redonda plana modelo largo 3 piezas, Número de alicates: 3

Número de artículo: 700115 3
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
647 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de alicates Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido Juego / surtido
Cantidad de herramientas 3 ud.
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Material acero al cromo-vanadio
Denominación del fabricante Flachrundzangen-Sortiment lange Ausführung 3-teilig
Tipo de alicates Alicates de boca redonda plana
Forma mordazas / boca Forma plana-redonda
Versión mordaza/boca Con dentado
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Color rojo; negro
Material, mango plástico
Superficie aplicación niquelada
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 700115 3
EAN / GTIN 4045197347732
Número del fabricante 700115 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Alicates robustos de acero al cromovanadio, niquelado. Cubiertas dobles de plástico para un buen agarre, mordazas con dentado interior.

Aplicación:

Agarre y montaje de piezas hundidas o de difícil acceso.

Volumen de suministro:

1 alicates de boca redonda plana, rectos: 280 mm
1 alicate de boca redonda plana, acodado 45º: 280 mm
1 alicates mecánicos (alicates para extraer capuchones de bujías): 280 mm