3M™ Bardzo wytrzymała nakładka antypoślizgowa, czarna, 50 mm x 20 m, 12 rolki

Nr art.: 7000145702
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 sztuki
  • Etapy zamówienia: 12 sztuki
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
Seria 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Oznaczenie producenta 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Kolor Czarny
Z paskiem do przyklejania/mocowania na rzepy tak
Typowe zastosowanie na zewnątrz; pomieszczenia
Długość 20 m
Szerokość 0,05 m
Zastosowanie na podłożach Szorstka; gładka
Właściwości folii osłonowej odporność na ścieranie
Możliwość wielokrotnego zastosowania nie
Rodzaj produktu Plandeka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000145702
EAN / GTIN 04046719807949
Numer producenta 7000145702
Numer L L01130 108846
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Nadaje się do wszystkich zastosowań, w których przy dużym obciążeniu i silnym zabrudzeniu wymagana jest trwała, dobra odporność na poślizg, np. w rolnictwie i leśnictwie, budownictwie drogowym, budownictwie podziemnym, samochodach ciężarowych, maszynach budowlanych oraz pojazdach szynowych. Odporność na poślizg zgodnie z normą DIN 51130: R 13. Reakcja na ogień zgodnie z normą EN 13501-1: Bfl s1. Niestandardowe szerokości i długości oraz elementy wykrawane dostępne na zamówienie.

Zaleta:

  • Pokrycia antypoślizgowe do miejsc narażonych na ekstremalne obciążenia i o dużym natężeniu ruchu
  • Szczególnie duże cząstki ścierne, które nie ulegają zatykaniu w warunkach błotnistych i oleistych
  • Klej o wysokiej wydajności
  • Przeznaczone do wyposażenia rolniczego i leśnego, budowy dróg, robót ziemnych, samochodów ciężarowych, traktorów, maszyn budowlanych, dźwigów i wyposażenia budowlanego