• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione l’eShop non sarà temporaneamente disponibile martedì 26 maggio dalle ore 20:00 alle 21:00. Ci scusiamo per eventuali disagi.

3M™ Coarse Nastro Antiscivolo, Nero, 50 mm x 20 m, 12 Rotoli/Confezione

Codice art.: 7000145702
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 12 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 12 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Serie 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Denominazione originale prodotto 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Sigillo di qualità e test Nessuna
Colore nero
Con strisce adesive
Utilizzo tipico campo esterno; campo interno
Lunghezza 20 m
Larghezza 0,05 m
Impiego su fondi Es. ruvida; Liscio
Caratteristiche pellicola di copertura es. resistente all’abrasione
Riutilizzabile no
Tipo di prodotto Telone di copertura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 7000145702
EAN / GTIN 04046719807949
Codice del produttore 7000145702
Numero-L L01130 108846
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Adatto per tutte le applicazioni in cui è richiesta una buona resistenza allo scivolamento a lungo termine in presenza di carichi pesanti e contaminazioni pesanti, ad esempio agricoltura e silvicoltura, costruzione di strade, ingegneria civile, autocarri, macchine edili, veicoli ferroviari. Resistenza allo scivolamento a norma DIN 51130: R 13. Comportamento al fuoco in conformità alla norma EN 13501 1: BFL s1. Larghezze e lunghezze speciali e parti stampate su richiesta.

Vantaggi:

  • Nastro antiscivolo per aree soggette a condizioni estreme e a traffico elevato
  • Le particelle abrasive a grana grossa ne evitano l'intasamento in presenza di fango o grasso
  • Può essere verniciato senza perdere le proprietà antiscivolo
  • È adatto per l'uso su attrezzature agricole e forestali, costruzioni stradali, ingegneria civile, autocarri, trattori, veicoli per l'edilizia, gru, attrezzature edili
  • Adesivo ad alte prestazioni