3M™ Bardzo wytrzymała nakładka antypoślizgowa, czarna, 25 mm x 20 m, 24 rolki

Nr art.: 7000145701
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Serie 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Denominación del fabricante 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Sello de calidad y comprobación Ninguno/a
Color negro
Con bandas de pegamento/adhesivas sí
Empleo típico exterior; interior
Longitud 20 m
Anchura 0,025 m
Uso en superficies Rugoso/a; liso
Características lámina de recubrimiento resistente a la abrasión
Reutilizable no
Tipo de producto Cubierta de lona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7000145701
EAN / GTIN 04046719807895
Numer producenta 7000145701
Numer L L01130 108844
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Descripción:

Adecuado para todas las aplicaciones donde se requiere una buena resistencia al deslizamiento a largo plazo bajo cargas pesadas y contaminación pesada, por ejemplo, agricultura y silvicultura, construcción de carreteras, ingeniería civil, camiones, maquinaria de construcción, vehículos ferroviarios. Resistencia al deslizamiento según DIN 51130: R 13. Comportamiento del fuego según EN 13501 1: BFL s1. Anchos y longitudes especiales, así como piezas estampadas bajo petición.

Ventaja:

  • La Cinta Antideslizante de Grano grueso proporciona una superficie resistente al deslizamiento en áreas de alto tráfico.
  • Formada por grandes partículas abrasivas resistentes incluso con derrames de aceite y barro.
  • Se puede pintar sin perder sus propiedades de fricción.
  • Adecuada para su uso en equipamiento agrícola y forestal, construcción, carreteras, ingeniería civil, camiones, tractores, grúas, vehículos y equipos de construcción.