• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag, Schwarz, 50 mm x 20 m, 12 Rollen

Artikel-Nr.: 7000145702
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Herstellerbezeichnung 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Güte- und Prüfsiegel keine
Farbe schwarz
mit Klebe-/Haftstreifen ja
typische Verwendung Außenbereich; Innenbereich
Länge 20 m
Breite 0,05 m
Einsatz auf Untergründen Glatt; Rau
Eigenschaften Abdeckfolie abriebfest
Wiederverwendbar nein
Produktart Abdeckplane

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000145702
EAN / GTIN 04046719807949
Herstellernummer 7000145702
L-Nummer L01130 108846
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Geeignet für alle Anwendungen, wo bei hoher Beanspruchung und starker Verschmutzung eine dauerhaft gute Rutschhemmung gefordert wird, z.B. Land- und Forstwirtschaft, Strassenbau, Tiefbau, Lastwagen, Baumaschinen, Schienenfahrzeuge. Rutschhemmung nach DIN 51130: R 13. Brandverhalten nach EN 13501 1: Bfl s1. Sonderbreiten und -längen sowie Stanzteile auf Anfrage.

Vorteil:

  • Antirutschbeläge für extrem beanspruchte und stark frequentierte Bereiche
  • Besonders große Schleifpartikel, die einem Zusetzen unter schlammigen und öligen Bedingungen widerstehen
  • Hochleistungsklebstoff
  • Geeignet für land- und forstwirtschaftliche Ausrüstung, den Straßenbau, den Tiefbau, Lastwagen, Traktoren, Baumaschinen, Kräne und Gebäudeausrüstung

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb