{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag | |
| Güte- und Prüfsiegel | keine | |
| Farbe | schwarz | |
| mit Klebe-/Haftstreifen | ja | |
| typische Verwendung | Außenbereich; Innenbereich | |
| Länge | 20 m | |
| Breite | 0,025 m | |
| Einsatz auf Untergründen | Glatt; Rau | |
| Eigenschaften Abdeckfolie | abriebfest | |
| Wiederverwendbar | nein | |
| Produktart | Abdeckplane |
| Artikelnummer | 7000145701 | |
| EAN / GTIN | 04046719807895 | |
| Herstellernummer | 7000145701 | |
| L-Nummer | L01130 108844 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |