• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

3M™ Coarse Nastro Antiscivolo, Nero, 25 mm x 20 m, 24 Rotoli/Confezione

Codice art.: 7000145701
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 24 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 24 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Codice articolo 7000145701
EAN / GTIN 04046719807901
Codice del produttore 7000145701
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Descrizione:

Adatto per tutte le applicazioni in cui è richiesta una buona resistenza allo scivolamento a lungo termine in presenza di carichi pesanti e contaminazioni pesanti, ad esempio agricoltura e silvicoltura, costruzione di strade, ingegneria civile, autocarri, macchine edili, veicoli ferroviari. Resistenza allo scivolamento a norma DIN 51130: R 13. Comportamento al fuoco in conformità alla norma EN 13501 1: BFL s1. Larghezze e lunghezze speciali e parti stampate su richiesta.

Vantaggi:

  • Nastro antiscivolo per aree soggette a condizioni estreme e a traffico elevato
  • Le particelle abrasive a grana grossa ne evitano l'intasamento in presenza di fango o grasso
  • Può essere verniciato senza perdere le proprietà antiscivolo
  • È adatto per l'uso su attrezzature agricole e forestali, costruzioni stradali, ingegneria civile, autocarri, trattori, veicoli per l'edilizia, gru, attrezzature edili
  • Adesivo ad alte prestazioni