3M™ Strat antiderapant extra puternic, negru, 25 mm x 20 m, 24 role

Cod articol.: 7000145701
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăți
  • Pași de comandă: 24 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Herstellerbezeichnung 3M™ Extra Starker Anti-Rutschbelag
Güte- und Prüfsiegel Žádné
Barva Černá
S lepícími / přídržnými pruhy ano
Typické použití vnitřní oblast; vnější oblast
Délka 20 m
Šířka 0,025 m
Použití na podkladech Drsný; Hladká
Vlastnosti krycí fólie odolná proti odírání
Wiederverwendbar ne
Druh produktu Krycí plachta

Identificare și clasificare

Cod articol 7000145701
EAN / GTIN 04046719807895
Număr producător 7000145701
L-Număr L01130 108844
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Descriere

Aprašymas:

Suitable for all applications where good long-term slip resistance is required under heavy loads and heavy contamination, e.g. agriculture and forestry, road construction, civil engineering, trucks, construction machinery, rail vehicles. Slip resistance according to DIN 51130: R 13. Fire behavior according to EN 13501 1: BFL s1. Special widths and lengths as well as stamped parts on request.

Privalumai:

  • Anti-slip tape for extreme and heavy traffic areas
  • Extra-large abrasive particles resist clogging in muddy or oily conditions
  • Can be painted without losing friction properties
  • Suitable for use on agriculture and forestry equipment, road building, civil engineering, lorries, tractors, construction vehicles, cranes and building equipment
  • High performance adhesive