{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Odcień, Czerwony | Czerwony winny | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Gewebeklebeband 5959 | |
| Kolor | czerwony | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | kauczuk naturalny | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Podłoża porowate | |
| Zastosowanie | Maskowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie | |
| Właściwości | Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozdarcie | |
| Długość | 41,1 m | |
| Szerokość | 48 mm | |
| Grubość | 0,3 mm |
| Numer artykułu | 7000124742 | |
| EAN / GTIN | 00051115254918 | |
| Numer producenta | 7000124742 | |
| Numer L | L01310 787 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |