3M™ Cinta de enmascarado y estuco para exteriores 5959, Rojo, 48 mm x 41.1 m, 0.305 mm

Número de artículo: 7000124742
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 12 Unidad
  • Pasos del pedido: 12 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: > 8 semanas
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
Color, rojo Rojo vino
Denominación del fabricante 3M™ Gewebeklebeband 5959
Color rojo
Cantidad de cintas adhesivas 1 ud.
Contenido Pieza única
Tipo de producto Cintas adhesivas
Tipo de cinta adhesiva De un lado
Material de base Tejido
Masa adhesiva Caucho natural
Intervalo de aplicación Exterior; Sustratos lisos; Sustratos rugosos
Aplicación Marcación; Montaje; Trabajos de cubrimiento
Características Eliminación sin residuos; Resistente a la abrasión; Resistente a los rayos UV; resistente a rasgado
Longitud 41,1 m
Anchura 48 mm
Espesor 0,3 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 7000124742
EAN / GTIN 00051115254918
Número del fabricante 7000124742
Número L L01310 787
Fabricante/responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descripción

Descripción:

La cinta de enmascarado 3M™ 5959 se quita perfectamente en la mayoría de las superficies, ya que su superficie adhesiva es una mezcla única de caucho natural y adhesivo sintético. La cinta es ideal para aplicaciones en la industria de la construcción, así como en la industria naval y otras aplicaciones, como recortar y enyesar superficies de pintura al aire libre. La estructura de la cinta corresponde a la estructura de las cintas aislantes para uso industrial, por lo que es muy adecuada para sellar, sujetar, agrupar, marcar y proteger. La cinta se desprende perfectamente sin dejar rastros y resiste aplicaciones de recorte muy exigentes, por ejemplo, en aplicaciones de recubrimiento exterior. El soporte liso de polietileno rojo es fácil de identificar y protege las superficies inferiores de la radiación ultravioleta y la abrasión. Ejemplos de aplicaciones del producto: ideal para la protección en aplicaciones de pintura pulverizada, por ejemplo, yesos, recubrimientos de gel coat y otros recubrimientos de construcción. Una solución sostenible para las instalaciones de protección de la industria naval, como la construcción de refugios temporales tipo tienda para evitar que el recubrimiento expansible se propague al medioambiente o para proteger el recubrimiento del polvo y la suciedad. El fuerte material del soporte de polietileno con refuerzo de fibra permite que la cinta se despegue en una sola pieza, incluso con un recubrimiento grueso o pesado. Se puede utilizar para proteger ventanas y puertas durante la construcción. Ideal para obras de demolición, a fin de proteger las superficies que no deben dañarse durante dichas operaciones. El adhesivo de la cinta se adhiere bien a superficies irregulares como el yeso o ladrillo. Una excelente solución para reparaciones y sujeciones temporales. Esta cinta de enmascarado está diseñada específicamente para aplicaciones de pintura pulverizada, para proteger las superficies circundantes de la pulverización no deseada, para producir bordes limpios en la superficie pintada y para despegarse fácil y limpiamente al terminar el trabajo. Nuestras cintas de enmascarado se adhieren bien, son resistentes a las pinturas a base de agua y disolvente y son lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de los plásticos de construcción, pero aun así se desprenden perfectamente sin dañar las superficies ni dejar marcas. El material de soporte de las cintas de enmascarado, que generalmente está hecho de papel crepé, se adapta fácilmente alrededor de superficies curvas e irregulares. La cinta de enmascarado es fácil de cortar a mano sin herramientas y las cintas tienen diferentes propiedades, por ejemplo, a qué superficies se adhieren y el lapso de tiempo durante el cual se pueden quitar limpiamente sin dejar rastros. Las cintas fabricadas de forma deficiente o muy finas pueden agrietarse o rasgarse cuando se desenrollan o cuando se retiran de la superficie después de su uso. Algunas cintas de enmascarado tienen suficiente resistencia a la tracción para aplicaciones comerciales e industriales ligeras donde se pueden usar, entre otras cosas, para agrupar, marcar, sellar, reparaciones temporales, empalmes y protección de superficies. La clásica cinta de enmascarado con soporte de papel crepé es de color amarillo claro, pero las cintas de enmascarado de 3M están disponibles en varios colores y composiciones diferentes. Nuestra gama incluye una solución para varias aplicaciones diferentes, como la cinta de enmascarado 3M™ 5959, adecuada para uso en exteriores. El rollo de cinta de enmascarado forma parte del equipamiento básico de kits de herramientas y almacenes en todos los ámbitos de la construcción, almacenaje, defensa nacional, marítimo, logístico y de venta minorista.

Ventaja:

  • Se adhiere a muchas superficies, pero se retira limpiamente hasta 90 días después de la aplicación.
  • El resistente soporte hace que se pueda retirar con salpicaduras de estuco y sistemas de acabado y aislamiento exterior (EIFS) sin romperse.
  • La cinta de alta visibilidad es fácilmente identificable.
  • El refuerzo de tela es fuerte, pero fácil de desprender del rollo.
  • Ofrece un sellado fuerte y resistente a la humedad en muchas situaciones de contención.

Recomendación:

  • Adecuado para aplicaciones al aire libre