3M™ Bandă de mascare și stucatură pentru exterior 5959, roșu, 48 mm x 41,1 m, 0,305 mm

Cod articol.: 7000124742
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 buc.
  • Pași de comandă: 12 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Nuanță, roşu Roșu vin
Denumirea producătorului 3M™ Gewebeklebeband 5959
Culoarea roşu
Număr de benzi adezive 1 buc.
Cuprins O singură bucată
Tip produs Benzi adezive
Tip de bandă adezivă Unilateral
Material de bază Ţesătură
Adeziv Cauciuc natural
Domeniul de aplicare Exterior; Suprafeţe de bază aspre; Suprafeţe de bază netede
Aplicaţie Montare; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Caracteristici Rezistent la UV; Rezistent la abraziune; odporny na rozerwanie; Îndepărtare fără reziduuri
Lungime 41,1 m
Lăţime 48 mm
Concentrație 0,3 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 7000124742
EAN / GTIN 00051115254918
Număr producător 7000124742
L-Număr L01310 787
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Banda textilă 3M™ 5959 poate fi îndepărtată curat pe majoritatea suprafețelor, deoarece suprafața sa adezivă este un amestec unic de cauciuc natural și adeziv sintetic. Banda adezivă este ideală pentru aplicații în industria construcțiilor, industria construcțiilor navale și a ambarcațiunilor și alte aplicații, cum ar fi tunderea și tencuirea suprafețelor de vopsea în aer liber. Construcția benzii adezive corespunde construcției de benzi climatice pentru uz industrial, deci este bine potrivită pentru etanșare, fixare, grupare, marcare și protecție. Banda adezivă se dizolvă curat, fără a lăsa urme și rezistă, de asemenea, aplicațiilor foarte solicitante de tundere, de exemplu în acoperirile exterioare. Suportul din polietilenă roșie netedă este ușor de văzut și protejează suprafețele de dedesubt împotriva radiațiilor UV și abraziunii. Exemple de aplicații ideale pentru protecția în acoperirile prin pulverizare, de exemplu, tencuieli, acoperiri cu gelcoat și alte acoperiri pentru construcții. O soluție durabilă pentru siturile de protecție marină, cum ar fi construcția de adăposturi temporare pentru corturi, pentru a preveni răspândirea stratului de acoperire prelucrabil în mediu sau pentru a proteja stratul de praf și murdărie.

Avantaj:

  • Adera la multe suprafete, dar poate fi indepartat curat pana la 90 zile dupa aplicare
  • Material portant puternic care trece prin stropi de stuc și sisteme de izolare și finisare exterioară (EIFS) fără rupere
  • Bandă adezivă ușor de identificat, atrăgătoare din punct de vedere optic

Recomandare:

  • Potrivit pentru aplicații în aer liber