3M™ Venkovní maskovací a štuková 5959, červená, 48 mm x 41,1 m, 0,305 mm

Artiklové číslo: 7000124742
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Barevný odstín, červená Vínová červená
Označení výrobce 3M™ Gewebeklebeband 5959
Barva červená
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Přírodní kaučuk
Rozsah použití Hladké podklady; Hrubé podklady; Vnější oblast
Použití Krycí práce; Označení; Upevnit
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; odolný proti roztržení
Délka 41,1 m
Šířka 48 mm
Tloušťka 0,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000124742
EAN / GTIN 00051115254918
Číslo výrobce 7000124742
L-číslo L01310 787
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska 3M™ Fabric Tape 5959 lze na většině povrchů odstranit čistě, protože její lepicí povrch je jedinečnou směsí přírodního kaučuku a syntetického lepidla. lepicí páska je ideální pro aplikace ve stavebnictví, námořním a lodním průmyslu a dalších aplikacích, jako je ořezávání a omítky venkovních lakovacích ploch. Konstrukce lepicí pásky odpovídá konstrukci klimatických pásek pro průmyslové použití, takže je dobře vhodná pro utěsnění, upevnění, svazování, značení a ochranu. lepicí páska se rozpouští čistě bez zanechání stop a odolává i velmi náročným zastřihovacím aplikacím, např. pro vnější nátěry. Hladký červený polyetylenový podklad je snadno vidět a chrání povrchy pod ním před UV zářením a oděrem. Příklady použití ideální pro ochranu ve spreji, např. omítky, nátěry na gelcoat a další stavební nátěry. Udržitelné řešení pro místa ochrany moří, jako je výstavba dočasných stanových přístřešků, aby se zabránilo šíření roztíratelného povlaku do životního prostředí nebo aby byl povlak chráněn před prachem a nečistotami.

Výhoda:

  • Přilne k mnoha povrchům, ale lze je čistě odstranit až 90 dní po aplikaci
  • Silný nosný materiál, který prochází štukovými a exteriérovými izolačními a dokončovacími systémy (EIFS) bez roztržení
  • Opticky nápadný, snadno identifikovatelný lepicí páska

Doporučení:

  • Vhodné pro venkovní použití