{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Premium Maschinenpad, Schwarz | |
| Zawartość | 5 szt. | |
| Platformy | kształt okrągły | |
| Uchwyt | Otwór | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Min. zalecana prędkość obrotowa | 175 min-1 | |
| Maks. zalecana prędkość obrotowa | 600 min-1 | |
| Kolor | Czarny | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Pad szlifierski | |
| Materiał ścierny | korund zwykły (A) | |
| Do materiału | Beton | |
| Grupa materiałów | mineralne materiały budowlane | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni |
| Numer artykułu | 7000120627 | |
| EAN / GTIN | 50048011083761 | |
| Numer producenta | 7000120627 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |