{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Premium Maschinenpad | |
| Référence fabricant | Premium Maschinenpad, Schwarz | |
| Sommaire | 5 pc. | |
| Description de la forme | forme ronde | |
| Porte-outils | alésage | |
| Degré de finesse | type grossier | |
| Vitesse de rotation recommandée min. | 175 min-1 | |
| Vitesse de rotation recommandée max. | 600 min-1 | |
| Couleur | noir | |
| Unité contenance | pièce | |
| Type de produit | bloc à poncer | |
| Abrasif | corindon normal (A) | |
| Pour matériau | béton | |
| Groupe de matières | matériaux de construction minéraux | |
| Pour | surfaçage |
| Référence article | 7000120627 | |
| EAN / GTIN | 50048011083761 | |
| Réf. fabricant | 7000120627 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |