{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Herstellerbezeichnung | Premium Maschinenpad, Schwarz | |
| Inhalt | 5 St. | |
| Form | rund | |
| Aufnahme | Bohrung | |
| Feinheitsgrad | grob | |
| empfohlene Drehzahl min. | 175 min-1 | |
| empfohlene Drehzahl max. | 600 min-1 | |
| Farbe | schwarz | |
| Inhalt Einheit | Stück | |
| Produktart | Schleifpad | |
| Schleifmittel | Normalkorund (A) | |
| geeignet für Material | Beton | |
| Werkstoffgruppe | mineralische Baustoffe | |
| geeignet zum | Flächenschleifen |
| Artikelnummer | 7000120627 | |
| EAN / GTIN | 50048011083761 | |
| Herstellernummer | 7000120627 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |