Tampon de mașină 3M™ Premium, negru, 356 mm, 5 bucăți / cutie

Cod articol.: 7000120627
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Serie Premium Maschinenpad
Denumirea producătorului Premium Maschinenpad, Schwarz
Cuprins 5 buc.
Formular de descriere rotund
Suport Alezaj
Grad de fineţe grosier
Viteză recomandată min. 175 min-1
Viteza recomandată max. 600 min-1
Culoarea negru
Conținut unitate bucată
Tip produs Pad șlefuire
Materiale abrazive corindon normal (A)
Recomandat pentru material Beton
Grupă de materiale materiale de construcție minerale
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor

Identificare și clasificare

Cod articol 7000120627
EAN / GTIN 50048011083761
Număr producător 7000120627
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Utilizați tampoane de mașină 3M™ Premium Black pentru curățarea intensivă a pardoselilor vechi sau pentru curățarea de bază. Amestecul special de fibre al plăcuțelor mașinii noastre mărește frecarea, îndepărtând eficient garniturile de pardoseală, dungile negre și murdăria. Plăcuțele sunt, de asemenea, potrivite pentru curățarea grosieră a pardoselilor din beton și industriale. Performanța impresionantă și durata lungă de viață a bureților se datorează faptului că abrazivii minerali nu numai că se află pe suprafață, ci sunt distribuiți uniform pe tot tamponul.

Avantaj:

  • Performanța impresionantă și durata lungă de viață a bureților se datorează faptului că abrazivii minerali nu numai că se află pe suprafață, ci sunt distribuiți uniform pe tot tamponul.
  • O combinație de fibre foarte adaptabile, separate individual și acoperite pentru a asigura contactul maxim al plăcii cu podeaua.
  • Acest lucru asigură rezultate excelente de curățare și minimizează costurile totale.
  • Plăcuțele sunt, de asemenea, potrivite pentru curățarea grosieră a pardoselilor din beton și industriale.
  • Amestecul special de fibre mărește frecarea, îndepărtând eficient garniturile de pardoseală, dungile negre și murdăria.
  • Disponibil în dimensiuni adecvate pentru mașini de curățat podele cu un singur disc și automate cu viteză redusă (turație de 175 până la 600 rpm)

Recomandare:

  • Curățarea podelelor puternic contaminate, curățarea de bază a acoperirilor vechi de podea